Spécifications
Dimensions
- Largeur de bande de roulement2 po
Détails
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Couleur de baseNOIR
- Finition du cadreZINC
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant62MR04201R
- Type de produitPièces de roulettes et de roues
- SérieSÉRIE 62
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementMOULE EN CAOUTCHOUC ACTIVÉE
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de roueROULEAU