Motion
62TM05201R
ROUE RIGIDE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 5 X 2 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU'À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI02542836
N° MFR62TM05201R
Prix59.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 5 X 2 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU'À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI02542836
N° MFR62TM05201R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la plaque de montage
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 62
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62TM05201R
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 62
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
62TM05201R 5X2 PHN RENVERSÉ HAUT ROULETTE