Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Taille de la plaque de montage4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Largeur de bande de roulement2 po
Détails
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 62
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseRésine phénolique
- Finition du cadreZINC
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Numéro de catalogue du fabricant62TM06201R
- Type de produitPièces de roulettes et de roues
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 62
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementPHÉNOLIQUE
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de rouePhénolique