Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille du boulon3/8 po
- Taille de la roulette3-1/4 po, 82.54 mm
- Largeur de la face2 mm
- Taille de la jambe1/4 po | 6.34 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.2500 po
- Plaque de montage Taille4 x 5 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale5.2500 po, 133.34 mm
- Taille de la plaque4 po x 5 po
- Plomb pivotant Longueur1-7/16 po
- Largeur de bande de roulement2.1875 po
- Poids1000 lb
- Diamètre de la roue3.2500 po
- Largeur de roue2.1875 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationSupports et accessoires de production, dérapages, camions fourgons
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 71
- Type de rouletteRigide
- ConstructionAcier forgé
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de charge540 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 71
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure4 po x 5 po
- Couleur de la bande de roulementVert
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids1000 lb
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues95A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte