Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1.8750 po
- Hauteur de montage7.5000 po
- Largeur de bande de roulement1.8750 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de rouletteRigide
- DuretéBrinell 145
- Capacité de charge1400 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série72
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Matériau de la roueMétal
- Type de matériau de roueMétal
- Type de roueCA - Fonte