Motion
72CA06407S
Roulette à plaque - 72, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI02543112
N° MFR72CA06407S
Prix284.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - 72, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI02543112
N° MFR72CA06407S
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
Prix284.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    7.5000 po,190.50 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.5000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés
  • Application
    Supports et accessoires de production, dérapages, camions fourgons
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1600 lb, 725.748 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    72
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    800 °F
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    72
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Matériau de la bande de roulement
    Fonte
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
72CA06407S CST C/P 6 X 2 1/