Motion
72SF10601S
Roulette de plaque - 72, matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3300 lb
N° D’ARTICLE MI02543194
N° MFR72SF10601S
Prix357.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - 72, matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3300 lb
N° D’ARTICLE MI02543194
N° MFR72SF10601S
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
Prix357.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille du boulon
    1/2 po, 12.69 mm
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po | 6.34 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.2500 po | 133.40 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.4380 po | 61.91 mm
  • Hauteur de montage
    13.0000 po | 330.19 mm
  • Plaque de montage Taille  
    114.29 mm x 158.80 mm
  • Hauteur totale
    13.0000 po, 330.19 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    3.2500 po
  • Largeur de bande de roulement
    4.1000 po
  • Poids
    350 lb
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    4.1000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Voies de roulement de qualité supérieure, respectueuses de l’environnement, conformes à Rohs et traitées à la chaleur
  • Pression d’air
    3.4 bars, 50 psi
  • Application
    Surfaces inégales ou rugueuses, absorption des chocs, protection des planchers et de la cargaison
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    200 lb à 7260 lb, 90.72 kg à 3293.08 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    72
  • Type de roulette
    Pivot pneumatique
  • Construction
    Acier forgé
  • Matériau de base
    Acier
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots intérieurs/extérieurs
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de charge
    3300 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    72SF10601S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Cote de plis
    4
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    72
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    114.3 mm x 158.8 mm, 4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc
  • Type
    Pivot pneumatique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    350 lb
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
72SF10601S D7200028 10 PO NP COMPLET