Motion
81MR10501R
Roulette de plaque - 81, matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI02543412
N° MFR81MR10501R
Prix271.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - 81, matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI02543412
N° MFR81MR10501R
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
Prix271.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0492 po
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Taille de la jambe
    3/8 po | 9.52 mm
  • Hauteur totale
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    1000 lb
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
  • Application
    Camions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    81
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    81
  • Style
    Plaque rigide
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc moulé
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    1000 lb
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc moulé sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
81MR10501R 10X3 RBR RWL ROULETTE DESSUS RLT