Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0394 po
- Taille de la roulette10.0000 po, 254 mm
- Largeur de la face3 mm
- Taille de la jambe3/8 po | 9.52 mm
- Hauteur de montage11.5000 po | 292.10 mm
- Hauteur totale11.5000 po, 292.10 mm
- Plomb pivotant Longueur3.5000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids1000 lb
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationCamions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette700 lb à 2000 lb, 317.51 kg à 907.18 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes81
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier forgé
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecCamions de remorquage tirés par des convoyeurs, grilles de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- ComprendEssieu et écrou
- Capacité de charge4800 lb
- Numéro de catalogue du fabricant81MR10501S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série81
- StylePlaque pivotante
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc coussiné
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids1000 lb
- Dureté des roues70-85 , rive A
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc moulé sur noyau de fer