Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.7500 po
- Taille de la roulette12.0000 po, 304.80 mm
- Taille de la jambe3/8 po, 9.52 mm
- Hauteur de montage13.5000 po, 342.89 mm
- Hauteur totale13.0000 po,330.19 mm
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids22.5 lb
- Diamètre de la roue12.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationCamions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette2000 lb, 907.18 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettes81
- Type de rouletteRigide
- ConstructionAcier forgé
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseRésine phénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecConvoyeur-Trucks Remorquage-Trucks Heavy Duty Racks de boulangerie Dollies de production Fosses à pâte Heavy Duty
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier forgé
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Numéro de catalogue du fabricant81TM12501R
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série81
- StylePlaque rigide
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids22.5 lb
- Dureté des roues102 Rockwell R
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique