Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.7500 po
- Taille de la roulette12.0000 po, 304.80 mm
- Taille de la jambe3/8 po, 9.52 mm
- Hauteur totale13.0000 po,330.19 mm
- Plomb pivotant Longueur3.0000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids22.5 lb
- Diamètre de la roue12.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis, homologué Nsf, canalisations traitées à la chaleur
- ApplicationCamions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- ID du roulement0.7500 po, 19.05 mm
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes81
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Matériau de baseRésine phénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur250 °F
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série81
- StylePlaque pivotante
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids22.5 lb
- Dureté des roues102 Rockwell R
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique