Motion
81VG10501R
Roulette de plaque - 81, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 10.0000 po
N° D’ARTICLE MI02543488
N° MFR81VG10501R
Prix367.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - 81, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 10.0000 po
N° D’ARTICLE MI02543488
N° MFR81VG10501R
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
Prix367.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Taille de la jambe
    3/8 po | 9.52 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Hauteur totale
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    27.5 lb
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpin, acier forgé, rainure en V, canalisations traitées à la chaleur
  • Application
    Camions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    81
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier forgé
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    81
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Argent
  • Matériau de la bande de roulement
    Fonte
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    27.5 lb
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte à rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
81VG10501R 10X3 DESSUS DE ROULETTE EN FONTE