Motion
90CA03709R
Roulette de plaque - 90, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 3.2500 po
N° D’ARTICLE MI02543589
N° MFR90CA03709R
Prix379.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - 90, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 3.2500 po
N° D’ARTICLE MI02543589
N° MFR90CA03709R
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
Prix379.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/4 po,19.05 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille de la roulette
    3.2500 po, 82.54 mm
  • Taille de la jambe
    3/8 po, 9.52 mm
  • Hauteur de montage
    5.6250 po, 142.87 mm
  • Plaque de montage Taille  
    5 po x 5-1/2 po, 127.00 mm x 139.69 mm
  • Hauteur totale
    5.6250 po,142.87 mm
  • Taille de la plaque
    5 po x 5-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    4.0000 po
  • Poids
    21 lb
  • Diamètre de la roue
    3.2500 po
  • Largeur de roue
    4.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés
  • Application
    Chariots industriels robustes, machines, tables à matrice, bancs de travail portatifs
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2000 lb, 907.18 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    90
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Acier forgé
  • Couleur de base
    Argent
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots de machinerie
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    800 °F
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90CA03709R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    90
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    5 po x 5-1/2 po, 127 mm x 139.7 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Fonte
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Capacité de poids
    21 lb
  • Dureté des roues
    Brinell 145
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
90CA03709R CAD. 3-1/4X4 CAD.