Motion
90CA06501S
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI02543599
N° MFR90CA06501S
Prix351.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI02543599
N° MFR90CA06501S
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
Prix351.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Hauteur de montage
    8.0000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.2500 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    Brinell 145
  • Capacité de charge
    2800 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    90
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Émail gris
  • Matériau de la roue
    Métal
  • Type de matériau de roue
    Métal
  • Type de roue
    CA - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
90CA06501S 6X3 DESSUS DE ROULETTE EN FONTE