Motion
90FS10501R
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI02543628
N° MFR90FS10501R
Prix528.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI02543628
N° MFR90FS10501R
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
Prix528.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Hauteur de montage
    12.5000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    90
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Émail à revêtement transparent
  • Matériau de la roue
    Métal
  • Type de matériau de roue
    Métal
  • Type de roue
    FS - Acier forgé à froid

Aperçu

Description du fabricant
90FS10501R 10X3 STL RID ROULETTE HAUT MATELAS