Spécifications
Dimensions
- Largeur de bande de roulement3 po
Détails
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Couleur de baseNOIR
- Finition du cadreZINC
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Numéro de catalogue du fabricant90TM06501R
- Type de produitPièces de roulettes et de roues
- SérieSÉRIE 90
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementPHÉNOLIQUE
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de roueROULEAU