Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage1-15/16 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids16-3/4 lb
- Diamètre de la roue10.0000 po
Détails
- ID du roulement1-1/4 po
- Capacité de charge2800 lb
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Matériau de la roueFonte