Motion
FS0640031
Roue à roulettes en acier forgé – 6 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement à billes, capacité de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI02544538
N° MFRFS0640031
Prix269.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en acier forgé – 6 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement à billes, capacité de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI02544538
N° MFRFS0640031
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
Prix269.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-15/16 po
  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • ID du roulement
    1 po
  • Capacité de charge
    4000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 800 °F
  • Type de bande de roulement
    Plat
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
FS0640031 CFS00003 6X2-1/2 LES