Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage1-15/16 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- ID du roulement1.0000 po
- Couleur de baseGRIS
- DuretéRockwell 80 Brinell
- Tolérance à la chaleur800 + °F
- Capacité de charge4500 lb
- Numéro de catalogue du fabricantFS0850116
- Plage de température de fonctionnement800 °F
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementACIER - GOUTTE FORGÉE
- TypeROUE
- Type de roulementRouleau droit
- Type de roulement de roueROULEAU
- Matériau de la roueAcier forgé