Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Détails supplémentairesAmortissant les chocs
- ID du roulement3/4 po
- Couleur de baseGRIS FONCÉ
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 à 85 Shore A
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge600 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Numéro de catalogue du fabricantMR0820112
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementMOULE EN CAOUTCHOUC ACTIVÉE
- Type de bande de roulementCouronne
- TypeROUE
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueROULEAU
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer (Hi-Temp)
Aperçu
- Face de roue : couronne modérée
- Fini : Bande de roulement noire sur le noyau en émail noir
- Plage de température : -40°F à +180°F
- Dureté : 80–83 Shore A
- Type de roulement : cylindrique
- Les semelles coussinées en caoutchouc sont vulcanisées aux noyaux en fonte
- La bande de roulement en caoutchouc souple offre un effet coussiné à la charge et une excellente protection du plancher
- Amortit fortement les chocs
- Fonctionnement silencieux tout en amortissant les vibrations