Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-15/16 po
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Détails supplémentairesAmortissant les chocs
- ID du roulement1 po
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 à 85 Shore A
- Capacité de charge1000 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de bande de roulementCouronne
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer (Hi-Temp)