Motion
PD0510019
Roue de roulettes en polyuréthane – 5 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 720 lb
N° D’ARTICLE MI02545033
N° MFRPD0510019
Prix54.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 5 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 720 lb
N° D’ARTICLE MI02545033
N° MFRPD0510019

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix54.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1-3/16 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    1-3/16 po
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    60 Shore D
  • Capacité de charge
    720 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PD0510019 CPD00012 5X1.5 PD 1-