Motion
SF1060112
CHARGES DE ROUE PNEUMATIQUES EN CAOUTCHOUC 10.9 X 4.10/4 JUSQU’À 350LBS
N° D’ARTICLE MI02545422
N° MFRSF1060112
Prix106.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARGES DE ROUE PNEUMATIQUES EN CAOUTCHOUC 10.9 X 4.10/4 JUSQU’À 350LBS
N° D’ARTICLE MI02545422
N° MFRSF1060112
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
Prix106.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    3-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/2 po
  • Taille des pneus
    4.10/4
  • Largeur de bande de roulement
    4.10/4
  • Diamètre de la roue
    10.9 po
  • Largeur de roue
    4 po

Détails

  • Pression d’air
    50 psi
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    GRIS
  • Mot-clé de description
    3-1/2 dans Hub
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF1060112
  • Cote de plis
    4
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC PNEUMATIQUE
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    BALLE INDUSTRIELLE
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
SF1060112 10X4 PNEUMATIQUE SUR ROUE