Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage4-1/2 po
- Longueur du moyeu4 po
- Taille des pneus4.10/6
- Largeur de bande de roulement4.10/6
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Pression d’air50 psi
- ID du roulement1 po
- Couleur de baseGRIS
- Mot-clé de description4 dans Hub
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Capacité de charge445 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Numéro de catalogue du fabricantSF1270116
- Cote de plis4
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementCAOUTCHOUC PNEUMATIQUE
- TypeROUE
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueBALLE INDUSTRIELLE
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de rouePneumatique