Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Détails supplémentairesImprégné de résine phénolique
- ID du roulement3/4 po
- Couleur de baseNoir
- Dureté102 E HRC
- Capacité de charge1400 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-65 à 250 °F (300 intermittent
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de bande de roulementCouronne
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueRésine phénolique
Aperçu
- Non marquant
- Excellents supports de charge
- Face de roue : couronne modérée
- Finition : noir
- Plage de température : -65°F à +250°F (300°F intermittent)
- Dureté : Rockwell 102 E
- Type de roulement : rouleau cylindrique
- Les roues sont moulées en denim de coton épais macéré ou haché, imprégnées de résine phénolique et formées dans des moules ajustés sous haute pression et température