Motion
TM1270920
CHARGES DE ROUE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTES DE 12 X 4 JUSQU’À 8000LBS
N° D’ARTICLE MI02545767
N° MFRTM1270920
Prix722.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARGES DE ROUE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTES DE 12 X 4 JUSQU’À 8000LBS
N° D’ARTICLE MI02545767
N° MFRTM1270920
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
Prix722.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    2-11/32 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    4 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    1-1/4 po
  • Couleur de base
    NOIR
  • Dureté
    102 E HRC
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Capacité de charge
    8000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TM1270920
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau conique de précision
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
TM1270920 12X4 ROUE PHN