Motion
XPW1244E
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 12 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI02552534
N° MFRXPW1244E
Prix1,948.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 12 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI02552534
N° MFRXPW1244E
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
Prix1,948.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po
  • Poids
    126.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    E
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
XPW1244E 12X44 CF POULIE À OREILLES AVEC
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté