Motion
FDU2CM2P18Z
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182TZ , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage horizontal/au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558035
N° MFRFDU2CM2P18Z
Prix1,477.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182TZ , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage horizontal/au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558035
N° MFRFDU2CM2P18Z
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
Prix1,477.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TZ
  • Dimension C de la longueur totale
    16.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    66 lb

Détails

  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    71.9 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    12.8 A, 25.6 A
  • Modèle
    J499
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382026028

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1740 TR/MIN, FDU2CM2P18Z, 115/230 V, 182T