Motion
863235 WHL 3X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ

3M
863235 WHL 3X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ

Roue d’ébarbage ou non tissée unie pour abrasifs standard - 3.0000 po de diamètre, 12000 tr/min, matériau en carbure de silicium, qualité fine, 0.2500 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02560362
N° MFR863235 WHL 3X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ
Prix15.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
863235 WHL 3X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ

Roue d’ébarbage ou non tissée unie pour abrasifs standard - 3.0000 po de diamètre, 12000 tr/min, matériau en carbure de silicium, qualité fine, 0.2500 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02560362
N° MFR863235 WHL 3X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 863235 WHL 3X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 0.2500 po, un diamètre de trou central de 0.2500 po et une qualité fine, conçue pour le mélange et la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000008368
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332357
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115332357
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
863235 WHL 3X1/4X1/4 F S/C MD 632 HDUTZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon