Motion
810910 8 PO 1/2 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MOYEN A/O BUFF-H/S

3M
810910 8" 1/2"ID MED A/O BUFF-H/S

Disque de finition non tissé – 8.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 2700 tr/min, 1/2 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI02560742
N° MFR810910 8" 1/2"ID MED A/O BUFF-H/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
810910 8" 1/2"ID MED A/O BUFF-H/S

Disque de finition non tissé – 8.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 2700 tr/min, 1/2 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI02560742
N° MFR810910 8" 1/2"ID MED A/O BUFF-H/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66000001181
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115325182
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • CUP_NON
    00051115325182

Aperçu

Description du fabricant
810910 8 PO 1/2 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MOYEN A/O BUFF-H/S
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.