Motion
845811 7 PO SIMPLE GROSSIÈRE S/COND-FE

3M
845811 7" PLAIN COARSE S/COND-FE

Disque de finition non tissé - 7.0000 po Dia, oxyde d'aluminium, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560945
N° MFR845811 7" PLAIN COARSE S/COND-FE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
845811 7" PLAIN COARSE S/COND-FE

Disque de finition non tissé - 7.0000 po Dia, oxyde d'aluminium, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560945
N° MFR845811 7" PLAIN COARSE S/COND-FE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    0.94 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Limite de charge de travail
    1/2 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Effacer
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Article à crochet
    Petits crochets métalliques
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66000007667
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331657
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de crochets
    3
  • CUP_NON
    00051115331657

Aperçu

Description du fabricant
845811 7 PO SIMPLE GROSSIÈRE S/COND-FE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.