Motion
CK-508-SP
Échangeur de chaleur - série CK, 1 passe, 2.55 po de diamètre de coquille, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 0.750 côté coquille, NPT 0.750 côté tube, coquille en acier, tuyau en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI02561607
N° MFRCK-508-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur - série CK, 1 passe, 2.55 po de diamètre de coquille, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 0.750 côté coquille, NPT 0.750 côté tube, coquille en acier, tuyau en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI02561607
N° MFRCK-508-SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Longueur effective du tube
    10.38 po
  • Espacement des trous de montage
    2.50 po
  • Longueur totale
    10.38 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 0.750
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 0.750
  • Diamètre de la coquille
    2.55 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 psi (coquille), 150 psi (tube)
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Joint de bouchon de rechange
    302-0136 Hypalon
  • Support de pied de rechange
    244-0039
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    241-0016 Fonte
  • Série
    CK
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR D’HUILE CK508SP À PASSAGE UNIQUE
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications