Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion22.1 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20305 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 3/4 – 14
- Débit19.81 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.09470 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi