Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Poids3.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPouce Keystone, dos élastique froncé, paume en cuir fleur, dos en cuir refendu
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaNon testé
- DemandesConduite
- Matériau arrièreCuir de vache fendu
- Type de fermetureDos élastique froncé
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Caractéristiques de confortPouce Keystone, poignet élastique froncé
- Description de la constructionCoupe Gunn, pouce Keystone
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants de travail en cuir Valeur concurrentielle (CV) Cuir grain grain C paume refendu cuir Keystone Pouce
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Type de mainPaire
- Grade cuirGrade C
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeCuir de vache
- Type de protectionProtection générale
- SérieSécurité MCR 3205
- Matériau de coutureCoton/polyester
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Motif Gunn
- Tout en cuir de vache
- Paume en cuir fleur
- Dos en cuir fendu robuste
- Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
- Couleur : crème Tuff
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire