Motion
MP-19T HI

SEALMASTER
MP-19T HI

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02562813
N° MFRMP-19T HI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MP-19T HI

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02562813
N° MFRMP-19T HI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    2.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 à 5.5000 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.8125 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse KRYTOX-226 (35 % de la cavité)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724821
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    3-13T HI
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    662461317648

Aperçu

Description du fabricant
MP-19T HAUTE PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse KRYTOX-226 (35 % de la cavité)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté