Motion
MP-23T HTA

SEALMASTER
MP-23T HTA

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-7/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02562840
N° MFRMP-23T HTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MP-23T HTA

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-7/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02562840
N° MFRMP-23T HTA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 à 6.3750 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    4.1875 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    7.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse synthétique haute température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724635
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    3-17T HT
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    662461317341

Aperçu

Description du fabricant
MP-23T PIL HTA NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse synthétique haute température

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté