Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 à 6.5000 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.1250 po
- Largeur totale2.0313 po
- Poids7.9 lb
Détails
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à facettes diamantées avec espacement de 120° • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure lubrification. • Encliquetage exclusif à verrou et goupille Sealmaster® pour lubrification directe et anti-rotation
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNP-31 DRT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461326916
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.325 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Roulement de rechange2-115 DRT
- Type de jointJoint de contact multi-lèvres robuste
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662461326916
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation