Motion
SF-35 HI

SEALMASTER
SF-35 HI

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint labyrinthe haute température
N° D’ARTICLE MI02563490
N° MFRSF-35 HI
Prix3,119.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SF-35 HI

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint labyrinthe haute température
N° D’ARTICLE MI02563490
N° MFRSF-35 HI
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
Prix3,119.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1900 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.3130 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Numéro de palier
    2-23 HT
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Roulements à billes à bride en fonte à quatre boulons montés sur Sealmaster - Acier de palier 52100 , oxyde noir - Verrou de vis de réglage - Haute température - SF-35 HI
  • Capacité de charge dynamique
    9752 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir, enduit de poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse épaissie en PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    662461279823
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe haute température
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SF
  • Capacité de charge statique
    6601 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SF-35 HAUT FLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté