Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Largeur du boîtier1-19/32 po
- Largeur de la bague intérieure2-1/4 po
- Diamètre extérieur6.3750 po
- Poids8.1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.350 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement+200 à +400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFC-T
- Type de roulementBalle