Motion
SC-23T CXU

SEALMASTER
SC-23T CXU

Cartouche de roulement à billes - 1-7/16 po de diamètre , 3-7/8 po de diamètre extérieur, 1-7/32 po de largeur de boîtier, fonte, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI02564106
N° MFRSC-23T CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SC-23T CXU

Cartouche de roulement à billes - 1-7/16 po de diamètre , 3-7/8 po de diamètre extérieur, 1-7/32 po de largeur de boîtier, fonte, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI02564106
N° MFRSC-23T CXU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Boîtier Largeur  
    1.2200 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.7520 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.6780 po
  • Largeur totale
    1.7520 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC-23T CXU
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461108246
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lb
  • Roulement de rechange
    2-17T
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    SC-T

Aperçu

Description du fabricant
SC-23T CXU CYL CTDG
  • Boîtier cylindrique de diamètre extérieur en fonte époxy à revêtement poudré avec roulements à bague interne allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour un environnement poussiéreux et sale
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté