Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.9170 po
- Cercle de boulonnage Diamètre4.1250 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur totale Diamètre5.0000 po
- Poids4.2 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro CUP du fabricant662461210413
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieSFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461210413