Motion
09602
Distributrice de papier hygiénique – rouleau, sans mandrin, montage mural, fumée, capacité de 1 rouleau, 9-3/4 po de haut, 14-1/4 po de large, 6 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI02565329
N° MFR09602
Prix21.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributrice de papier hygiénique – rouleau, sans mandrin, montage mural, fumée, capacité de 1 rouleau, 9-3/4 po de haut, 14-1/4 po de large, 6 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI02565329
N° MFR09602

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6 po
  • Hauteur
    9-3/4 po
  • Largeur
    14-1/4 po

Détails

  • Conformité Ada
    Conforme ADA
  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée
  • Matériel
    Plastique
  • Style de montage
    Montage mural
  • Capacité du rouleau
    1
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin
  • CUP_NON
    10036000096023

Aperçu

Description du fabricant
09602 IDÉES SANS NOYAU JRT E-Z LOAD DI
  • Rouleau de grande capacité
  • Distributeur facile à charger avec entrée sans clé et pièces de rechange
  • Plus petite empreinte que les distributeurs JRT standard
  • À utiliser avec le papier hygiénique JRT sans mandrin Scott
  • La technologie Microban® offre une protection antimicrobienne intégrée contre la plupart des bactéries responsables des taches et des odeurs, aide à empêcher la croissance et la reproduction des microbes responsables des odeurs et des taches
  • Couleur : gris fumée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon