Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Poids du tuyau23.00 lb/pi
- Longueur50.00 pi
- Rayon de courbure minimum7 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.03 po
- Épaisseur du mur0.265 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2500 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesEJ
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couvercleCaoutchouc EPDM
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauTuyau de vapeur
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH956808BK
- Numéro CUP du fabricant639789265890
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale232 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementFil d’acier plaqué laiton
- SérieSérie H9568
- Matériau du tubeCaoutchouc EPDM
- Applications typiquesTuyau de service de vapeur.
- CUP_NON639789265890
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité