Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage19 g
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationIndustriel
- Résistance au couple de rupture220 po
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir5 min
- Comp. matérielMétal
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBâtonnet
- Résistance au couple prédominant34 po
- Formulaire de produitColler
- Amovible avecOutils à main et à chaleur
- Classification du dispositif ThreadlockerDispositif de verrouillage du filetage
- Couleur du frein-filetRouge
- Contenant ThreadlockerBâtonnet
- Démontage du frein-filetPermanent
- Force de verrouillage du filetageÉlevé
- CUP_NON079340376861
Aperçu
- Pour le verrouillage et le scellement permanents des fixations filetées
- Empêche le desserrement et les fuites dues aux chocs et aux vibrations
- Durcit lorsqu’il est confiné en l’absence d’air entre les surfaces métalliques
- Particulièrement adapté aux applications lourdes, boulons jusqu’à 3/4”
- Performance sans apprêt sur les métaux inactifs et actifs
- Durcissement résistant à l’huile sur les fixations telles qu’elles ont été reçues sans nettoyage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation