Motion
6012 ZZ C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 95 mm, largeur 18 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02565666
N° MFR6012 ZZ C3
Prix83.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 95 mm, largeur 18 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02565666
N° MFR6012 ZZ C3
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
Prix83.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6012-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6012 ZZ C3 présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur de 18 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012 ZZ C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106789277

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6012-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL