Motion
31863
Orange 85 0,062 po x 0,75 po avec guide 100 pi/30.5m ceinture Eagle
N° D’ARTICLE MI02565880
N° MFR31863
Prix5.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Orange 85 0,062 po x 0,75 po avec guide 100 pi/30.5m ceinture Eagle
N° D’ARTICLE MI02565880
N° MFR31863

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    13 mm
  • Global Hauteur  
    0.062 po
  • Global Largeur  
    3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Guide rond en bas
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Couleur
    Orange
  • Section transversale
    .062" × .75"‡
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
1032210 ORANGE 85 .062 X .75 AVEC GUIDE