Motion
130008-0306

MOLEX INC
130008-0306

Cordons industriels à extrémité unique 303000P80M100 - femelle droit Mini-Change (taille C) pour queue de cochon, 19 pôles, 18 AWG, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI02566598
N° MFR130008-0306
Prix469.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130008-0306

Cordons industriels à extrémité unique 303000P80M100 - femelle droit Mini-Change (taille C) pour queue de cochon, 19 pôles, 18 AWG, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI02566598
N° MFR130008-0306
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
Prix469.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    11.43 mm, 0.450 po
  • Longueur du câble
    10.00 m, 32.81 pi
  • Taille du fil (AWG)
    18 AWG, 22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300080306_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Noir
  • Connexion A
    Mini-changement (taille C) - femelle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit femelle (taille C) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    2.0 A;3.0 A
  • Tension maximale
    300 V
  • Nombre de poteaux
    19
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Protocole
    DeviceNet

Aperçu

Description du fabricant
303000P80M100 CORDON FEMELLE