Motion
2406-10-04-SS
2406-10-04-SS FJ-MJ STRT ROUGE
N° D’ARTICLE MI02567265
N° MFR2406-10-04-SS
Prix442.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2406-10-04-SS FJ-MJ STRT ROUGE
N° D’ARTICLE MI02567265
N° MFR2406-10-04-SS
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
Prix442.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 5/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    5/8 po femelle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    2406

Aperçu

Description du fabricant
2406-10-04-SS FJ-MJ STRT ROUGE

Vous pourriez également aimer