Motion
00908498

HYDAC CORP
00908498

00908498
N° D’ARTICLE MI02567618
N° MFR00908498
Prix1,296.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
00908498

00908498
N° D’ARTICLE MI02567618
N° MFR00908498
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
Prix1,296.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT

Détails

  • Précision
    ≤±0.5 %
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à +185 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré (inférieur)
  • Temps de réponse du signal
    10 ms
  • Normes respectées
    CE, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2
  • Action de commutation
    PNP (sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
EDS 3476-2-1000-400

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté