Motion
22021
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02569080
N° MFR22021
Prix4.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02569080
N° MFR22021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • Garantie
    6 mois
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22021 T27 4-1/2X.045X7/8 ROUE C/O
  • Usage général
  • Adhérence solide pour une durée de vie extrêmement longue
  • Coupe rapide et sans bavure
  • Trou d’arbre : 7/8”
  • Grit/grade : A60S